Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light Boxes 15,3cm Forest&Santa Clause


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Light Boxes 15,3cm Forest&Santa Clause
Light Boxes 15,3cm Forest&Santa Clause
Light Boxes 15,3cm Forest&Santa Clause
Light Boxes 15,3cm Forest&Santa Clause
Light Boxes 15,3cm Forest&Santa Clause
Artikel-Nr.:
     467-#URSU21500002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     21500002
EAN/GTIN:
     4008525236351
Suchbegriffe:
Bastelmaterial
Bastelset
Fensterdekoration
Laterne
  • Light Boxes
  • Set enthält Materialien für 2 Light boxes Durchmesser 15,3 cm
  • 2 Laternendeckel und -böden, Durchmesser 15,3 cm
  • 2 Laser-Cuts, Durchmesser 15,3 cm
  • 2 Kreise aus Transparentpapier 115 g/qm, Durchmesser 14,9 cm
  • 2 LED-Lichter, inkl. 4 Batterien und 2 Klebepads
  • 1,50 m silberne Kordel
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Forest&Santa Claus
Packungsinhalt:
2 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.