Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm A4 VE=100 Blatt lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm A4 VE=100 Blatt lila
Tonpapier 130g/qm A4 VE=100 Blatt lila
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2174661
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2174661
EAN/GTIN:
     4008525705864
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonpapier
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
lila
Farbname:
lila
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG,Ludwig Bähr Str.,5,37079,Göttingen,Deutschland,www.ludwigbaehr.com,info@ludwigbaehr.com,+49 551 38420
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier a4 lila, tonkarton, tonkarton a4, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0772* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.