Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier 130g/qm A4 VE=100 Blatt gold matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonzeichenpapier 130g/qm A4 VE=100 Blatt gold matt
Tonzeichenpapier 130g/qm A4 VE=100 Blatt gold matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2174678
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2174678
EAN/GTIN:
     4008525715405
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenpapier
  • Farbe: gold matt
  • Papiergewicht: 130g/qm
  • Material: Papier
  • Packungsinhalt: 100 Blatt
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.857 kg
Farbe:
gold
Farbname:
gold matt
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton a4, tonkarton, tonzeichenkarton gold, Bastelkarton, Creativkarton, Kreativkarton, Motivkarton, Motivtonzeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1739* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,92*
€ 30,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.