Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm A4 VE=100 Blatt gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm A4 VE=100 Blatt gold
Tonpapier 130g/qm A4 VE=100 Blatt gold
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2174679
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2174679
EAN/GTIN:
     4008525714903
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonpapier
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton 130 g a4, tonkarton a4, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1932* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,67*
€ 34,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.