Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 70x100cm apricose


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 70x100cm apricose
Tonpapier 130g/qm 70x100cm apricose
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2191416
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2191416
EAN/GTIN:
     4008525713289
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 625 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,0408* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.