Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 70x100cm rose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 70x100cm rose
Tonpapier 130g/qm 70x100cm rose
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2191420
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2191420
EAN/GTIN:
     4008525713746
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, 25er tonkarton rosa, tonkarton, tonkarton rosa, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,892* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.