Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 70x100cm türkis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 70x100cm türkis
Tonpapier 130g/qm 70x100cm türkis
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2191436
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2191436
EAN/GTIN:
     4008525210122
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
türkis
Farbname:
türkis
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,8972* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.