Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 70x100cm tropicgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 70x100cm tropicgrün
Tonpapier 130g/qm 70x100cm tropicgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2191452
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2191452
EAN/GTIN:
     4008525713418
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,8916* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.