Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 50x70cm dunkelrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 50x70cm dunkelrot
Tonpapier 130g/qm 50x70cm dunkelrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2192225
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2192225
EAN/GTIN:
     4008525710578
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
dunkelrot
Farbname:
dunkelrot
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,4384* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.