Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 50x70cm dunkelblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 50x70cm dunkelblau
Tonpapier 130g/qm 50x70cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2192234
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2192234
EAN/GTIN:
     4008525710639
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 625 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,0216* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.