Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 50x70cm nachtblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 50x70cm nachtblau
Tonpapier 130g/qm 50x70cm nachtblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2192238
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2192238
EAN/GTIN:
     4008525009085
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,438* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.