Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Tonpapier 130g/qm 50x70cm orange
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU2192241
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
2192241
EAN/GTIN:
4008525710646
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Tonkarton
130 g/qm
durchgefärbt
hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
130 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
Tonpapier
,
Tonzeichenkarton
,
Tonzeichenpapier
,
Tonzeichenpapierblock
,
tonkarton 130g orange
,
foto karton
,
fotokarton orange
,
Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,4392* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen