Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier 130g/qm 50x70cm gold matt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonzeichenpapier 130g/qm 50x70cm gold matt
Tonzeichenpapier 130g/qm 50x70cm gold matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2192278
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2192278
EAN/GTIN:
     4008525715375
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenpapier
  • Farbe: gold matt
  • Papiergewicht: 130g/qm
  • Material: Papier
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold matt
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier 130g gold, tonkarton, tonkarton gold, Bastelkarton, Creativkarton, Kreativkarton, Motivkarton, Motivtonzeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,80* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.