Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 50x70cm silber matt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 50x70cm silber matt
Tonpapier 130g/qm 50x70cm silber matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2192288
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2192288
EAN/GTIN:
     4008525715382
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenpapier
  • Farbe: silber matt
  • Papiergewicht: 130g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber matt
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier 130g silber, tonkarton, tonkarton silber, Bastelkarton, Creativkarton, Kreativkarton, Motivkarton, Motivtonzeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,79* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.