Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 70x100cm dunkelgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 70x100cm dunkelgelb
Tonpapier 130g/qm 70x100cm dunkelgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2231413
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2231413
EAN/GTIN:
     4008525712428
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.