Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 70x100cm rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 70x100cm rosa
Tonpapier 130g/qm 70x100cm rosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2231426
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2231426
EAN/GTIN:
     4008525712480
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.