Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 70x100cm pink


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 70x100cm pink
Tonpapier 130g/qm 70x100cm pink
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2231462
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2231462
EAN/GTIN:
     4008525712626
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
pink
Farbname:
pink
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.