Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 50x70cm tannengrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 50x70cm tannengrün
Tonpapier 130g/qm 50x70cm tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2232259
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2232259
EAN/GTIN:
     4008525710110
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
  • Tonkarton
  • 130 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.