Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier 130g/qm 50x70cm silber matt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonzeichenpapier 130g/qm 50x70cm silber matt
Tonzeichenpapier 130g/qm 50x70cm silber matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2232288
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2232288
EAN/GTIN:
     4008525715351
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenpapier
  • Farbe: silber matt
  • Papiergewicht: 130g/qm
  • Material: Papier
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber matt
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier 130g silber, tonkarton, tonkarton silber, Bastelkarton, Creativkarton, Kreativkarton, Motivkarton, Motivtonzeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,81* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.