Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designkarton Block Jade 200g/qm 24x34cm VE=20 Blatt sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Designkarton Block Jade 200g/qm 24x34cm VE=20 Blatt sortiert
Designkarton Block Jade 200g/qm 24x34cm VE=20 Blatt sortiert
Designkarton Block Jade 200g/qm 24x34cm VE=20 Blatt sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU22620099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     22620099
EAN/GTIN:
     4008525137702
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
  • Designkarton Jade 200 g/qm
  • inklusive Bastelanleitung Eule
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite in verschiedenen Motiven
  • Rückseite in verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Blattformat:
24x34cm
Breite:
240 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
340 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Jade
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapierblock, bastelkarton 200g, bastelblöcke, Bastelpapier, Design, Design-Karton, DesignKarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,2525* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.