Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper Globes VE=6 Stück Amber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paper Globes VE=6 Stück Amber
Paper Globes VE=6 Stück Amber
Paper Globes VE=6 Stück Amber
Paper Globes VE=6 Stück Amber
Paper Globes VE=6 Stück Amber
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23050099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23050099
EAN/GTIN:
     4008525134060
Suchbegriffe:
Bastelset
Dekokugeln
Globes
Paper
  • Paper Globes
  • Set enthält Materialien für 2 große (Durchmesser 15 cm) und 4 kleine (Durchmesser 10 cm) Paper Globes
  • Inhalt:
  • 120 Papierkreise, 200 g/qm in 2 Größen, Durchmesser 7,5 cm und Durchmesser 5,0 cm, beidseitig bedruckt, vorgestanzt und genutet
  • 2 Troddeln mit Kordel
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Amber
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Paperglobes, Papierbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.