Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelset Paper Silver Charm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelset Paper Silver Charm
Bastelset Paper Silver Charm
Bastelset Paper Silver Charm
Bastelset Paper Silver Charm
Bastelset Paper Silver Charm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23090099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23090099
EAN/GTIN:
     4008525145998
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset
  • Set enthält Materialien für 2 große (Durchmesser 15 cm) und 4 kleine (Durchmesser 10 cm) Paper Globes
  • 120 Papierkreise, 200 g/m2
  • in 2 Größen, Durchmesser 7,5 cm und Durchmesser 5,0 cm
  • beidseitig bedruckt und teilweise folienveredelt
  • vorgestanzt und genutet
  • 12 Sterne, Kordel
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Silver Charm
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelstern, Dekobastelset, Papierbastelset, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.