Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelset Stars Golden Charm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelset Stars Golden Charm
Bastelset Stars Golden Charm
Bastelset Stars Golden Charm
Bastelset Stars Golden Charm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23550099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23550099
EAN/GTIN:
     4008525128885
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset
  • Set enthält Materialien für 2 große (Durchmesser 27 cm) und 4 kleine (Durchmesser 16 cm) Paper Stars
  • 48 Sternspitzen, 200 g/m2, in 2 Größen
  • beidseitig bedruckt und teilweise folienveredelt
  • vorgestanzt und genutet
  • 12 Knöpfe
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Golden Charm
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelstern, Dekobastelset, Papierbastelset, Papierstern, Weihnachtsbastelset, Winterbastelset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.