Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Florentine Spirit 10x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltblätter Florentine Spirit 10x10cm
Faltblätter Florentine Spirit 10x10cm
Faltblätter Florentine Spirit 10x10cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23766801
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23766801
EAN/GTIN:
     4008525127086
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Florentine
  • für Bastelset 10x10cm
  • 80g/qm
  • Inhalt: 65 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Spirit
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltblatt, Bastelset, Bastelstern, Dekobastelset, Papierbastelset, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.