Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Florentine Jade 15x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltblätter Florentine Jade 15x15cm
Faltblätter Florentine Jade 15x15cm
Faltblätter Florentine Jade 15x15cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23815501
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23815501
EAN/GTIN:
     4008525127215
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Florentine
  • für Bastelset 15x15cm
  • 80g/qm
  • Inhalt: 65 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
150 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Jade
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltblatt, Bastelset, Bastelstern, Dekobastelset, Papierbastelset, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.