Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Florentine Jade 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltblätter Florentine Jade 10cm
Faltblätter Florentine Jade 10cm
Faltblätter Florentine Jade 10cm
Faltblätter Florentine Jade 10cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23819601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23819601
EAN/GTIN:
     4008525127222
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Florentine
  • für Bastelset 10cm
  • 80g/qm
  • Inhalt: 65 Blatt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Jade
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltpapier rund, faltblatt, Bastelset, Bastelstern, Dekobastelset, Papierbastelset, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.