Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Florentine Flower Power 80g/qm 10x10cm VE=65 Blatt Motiv 02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Florentine Flower Power 80g/qm 10x10cm VE=65 Blatt Motiv 02
Faltblätter Florentine Flower Power 80g/qm 10x10cm VE=65 Blatt Motiv 02
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23836802
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23836802
EAN/GTIN:
     4008525134633
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Florentine
  • 80 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Flower Power Motiv 2
Packungsinhalt:
65 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltpapier 5 x 5, faltblatt, Bastelblätter, Bastelpapier, Faltblätter, motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 65 Blätter (ab € 0,05416* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.