Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Florentine Romance 80g/qm 10x10cm VE=65 Blatt Motiv 02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Florentine Romance 80g/qm 10x10cm VE=65 Blatt Motiv 02
Faltblätter Florentine Romance 80g/qm 10x10cm VE=65 Blatt Motiv 02
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23876802
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23876802
EAN/GTIN:
     4008525152514
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Florentine
  • 80 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Romance Motiv 2
Packungsinhalt:
65 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltblatt, Bastelblätter, Bastelpapier, Faltblätter, motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 65 Blätter (ab € 0,054* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.