Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Florentine Quadri 80g/qm 15x15cm VE=65 Blatt Motiv 01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Florentine Quadri 80g/qm 15x15cm VE=65 Blatt Motiv 01
Faltblätter Florentine Quadri 80g/qm 15x15cm VE=65 Blatt Motiv 01
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23895501
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23895501
EAN/GTIN:
     4008525152682
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Florentine
  • 80 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Blattformat:
15x15cm
Breite:
150 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
150 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Quadri Motiv 1
Packungsinhalt:
65 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltpapier 5 x 5, faltblatt, Bastelblätter, Bastelpapier, Faltblätter, motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 65 Blätter (ab € 0,06508* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.