Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Florentine Quadri 80g/qm 10cm rund VE=65 Blatt Motiv 03


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Florentine Quadri 80g/qm 10cm rund VE=65 Blatt Motiv 03
Faltblätter Florentine Quadri 80g/qm 10cm rund VE=65 Blatt Motiv 03
Artikel-Nr.:
     467-#URSU23899603
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     23899603
EAN/GTIN:
     4008525152767
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Florentine
  • 80 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Quadri Motiv 3
Packungsinhalt:
65 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltblatt rund, faltblatt, Bastelblätter, Bastelpapier, Faltblätter, motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 65 Blätter (ab € 0,07124* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.