Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton gelocht 23,2x29,7cm VE=10 Blatt silber matt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton gelocht 23,2x29,7cm VE=10 Blatt silber matt
Fotokarton gelocht 23,2x29,7cm VE=10 Blatt silber matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU25000088
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     25000088
EAN/GTIN:
     4008525192121
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
23,2x29,7cm
Breite:
232 mm
Farbe:
silber
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,539* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.