Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 42g/qm 70x100cm 1x gefalzt VE=25 Bogen weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm 1x gefalzt VE=25 Bogen weiß
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm 1x gefalzt VE=25 Bogen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2541400
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2541400
EAN/GTIN:
     4008525723707
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Drachen-Papier
Drachenpapier
Pergamentpapier
  • Transparentpapier
  • Farbe: weiß
  • Papiergewicht: 42g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
weiß
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Bogen
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier, drachenpapier weiß, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 0,4396* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.