Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastel-Transparentpapier
>
Artikel
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU2551400
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
2551400
EAN/GTIN:
4008525723554
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier 42 gr weiß
Transparentpapier
Farbe: weiß
Papiergewicht: 42g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
42 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
pergamentpapier
,
pergamentpapier weiß
,
Bastelpapier
,
Motivpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,84*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,71*
€ 88,9049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,63*
€ 88,8097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,43*
€ 76,6717
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,26*
€ 75,2794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen