Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano hellblau
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2551431
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2551431
EAN/GTIN:
     4008525723677
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
  • Transparentpapier
  • Farbe: hellblau
  • Papiergewicht: 42g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
blau
Farbname:
hellblau
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG,Ludwig Bähr Str.,5,37079,Göttingen,Deutschland,www.ludwigbaehr.com,info@ludwigbaehr.com,+49 551 38420
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,50*
€ 89,845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,89*
€ 89,1191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,74*
€ 85,3706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,38*
€ 78,9922
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,18*
€ 77,5642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,14*
€ 65,6166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.