Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastel-Transparentpapier
>
Artikel
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano orange
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU2551441
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
2551441
EAN/GTIN:
4008525723608
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier orange
Transparentpapier
Farbe: orange
Papiergewicht: 42g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
orange
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
42 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
pergamentpapier
,
transparentpapier 42g
,
Bastelpapier
,
Motivpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,32*
€ 89,6308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,66*
€ 88,8454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,98*
€ 85,6562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,44*
€ 79,0636
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,23*
€ 77,6237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,27*
€ 65,7713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen