Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano lavendel
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano lavendel
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2551460
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2551460
EAN/GTIN:
     4008525723684
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
  • Transparentpapier
  • Farbe: lavendel
  • Papiergewicht: 42g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
lila
Farbname:
lavendel
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.