Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano eosin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano eosin
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano eosin
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2551461
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2551461
EAN/GTIN:
     4008525723639
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
  • Transparentpapier
  • Farbe: eosin
  • Papiergewicht: 42g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
eosin
Farbname:
eosin
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,81*
€ 89,0239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,32*
€ 88,4408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,70*
€ 85,323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,32*
€ 78,9208
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,12*
€ 77,4928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,96*
€ 65,4024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.