Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano schwarz
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm plano schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2551490
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2551490
EAN/GTIN:
     4008525720928
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier 42g
  • Transparentpapier
  • Farbe: schwarz
  • Papiergewicht: 42g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,01*
€ 89,2619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,65*
€ 88,8335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,78*
€ 85,4182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,73*
€ 77,0287
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,55*
€ 75,6245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.