Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonkarton 220g/qm 49,5x68cm Art rose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonkarton 220g/qm 49,5x68cm Art rose
Tonkarton 220g/qm 49,5x68cm Art rose
Artikel-Nr.:
     467-#URSU26002203
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     26002203
EAN/GTIN:
     4008525693772
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 220 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite in verschiedenen Motiven
  • Rückseite in einer Farbe
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Art rose
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier 220g pink, tonkarton, tonkarton 220g, Bastelkarton, Fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.