Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonkarton 220g/qm 49,5x68cm Bordüren pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonkarton 220g/qm 49,5x68cm Bordüren pink
Tonkarton 220g/qm 49,5x68cm Bordüren pink
Artikel-Nr.:
     467-#URSU26012202
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     26012202
EAN/GTIN:
     4008525693888
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 220 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite in verschiedenen Motiven
  • Rückseite in einer Farbe
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
pink
Farbname:
pink
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Bordüren pink
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, Bastelkarton, Fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.