Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenkarton 220g/qm 49,5x68cm Weihnachts-Potpurri blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonzeichenkarton 220g/qm 49,5x68cm Weihnachts-Potpurri blau
Tonzeichenkarton 220g/qm 49,5x68cm Weihnachts-Potpurri blau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU26022234
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     26022234
EAN/GTIN:
     4008525693918
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenkarton
  • Motiv: Weihnachts-Potpurri
  • Farbe: blau
  • Papiergewicht: 220g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
blau
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Weihnachts-Potpurri
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier 220g blau, tonkarton, tonkarton 220g, Bastelkarton, Creativkarton, Kreativkarton, Motivkarton, Motivtonzeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,06* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.