Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 42g/qm 70x100cm 2x gefalzt VE=25 Bogen goldgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm 2x gefalzt VE=25 Bogen goldgelb
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm 2x gefalzt VE=25 Bogen goldgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2631414
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2631414
EAN/GTIN:
     4008525722229
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier gelb
  • Transparentpapier
  • Farbe: gelb
  • Papiergewicht: 42g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
goldgelb
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Bogen
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, transparentpapier 42g, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 0,4504* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.