Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 42g/qm 70x100cm 2x gefalzt VE=25 Bogen hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm 2x gefalzt VE=25 Bogen hellblau
Transparentpapier 42g/qm 70x100cm 2x gefalzt VE=25 Bogen hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2631431
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2631431
EAN/GTIN:
     4008525722328
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
  • Transparentpapier
  • Farbe: blau
  • Papiergewicht: 42g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
blau
Farbname:
hellblau
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Bogen
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 0,4488* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.