Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 42g/qm 70x100cm citronengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 42g/qm 70x100cm citronengelb
Transparentpapier Rolle 42g/qm 70x100cm citronengelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2661412
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2661412
EAN/GTIN:
     4008525724032
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Drachen-Papier
Drachenpapier
Pergamentpapier
  • Transparentpapier Rolle
  • Farbe: gelb
  • Papiergewicht: 42g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
1000 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
citronengelb
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier, pergamentpapier gelb, pergamentpapier, transparentpapier 42g, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.