Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teelichthalter 40mm VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teelichthalter 40mm VE=50 Stück
Teelichthalter 40mm VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2680000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2680000
EAN/GTIN:
     4008525900221
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
  • aus Weißblech
  • Packung: 50 Stück
  • Durchmesser 4 cm
  • mit jeweils 2 Stecklaschen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
silber
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Sandershäuser Straße , 29-41, 34123, Kassel, Deutschland, www.ursus.de-basteln, office@ludwigbaehr.de, +49 561 95344 0
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Metall
Packungsinhalt:
50 Stück
Produktbezeichnung:
Teelichthalter
Weitere Suchbegriffe: Kerzen, Kerzen-Zubehör, Kerzenhalter, KerzenZubehör, Teelicht, Teelicht-Zubehör, Teelichtständer, TeelichtZubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3598*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3024*
€ 0,35986
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.