Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Intensiv 10x10cm VE=100 Blatt 10 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Intensiv 10x10cm VE=100 Blatt 10 Farben sortiert
Faltblätter Intensiv 10x10cm VE=100 Blatt 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2836899
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2836899
EAN/GTIN:
     4008525172680
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter intensiv
  • 65g/qm
  • aus Plakatpapier
  • 10 Farben sortiert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
sortiert
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
65 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltpapier 5 x 5, faltblatt, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, Motivpapier, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0129* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.