Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Happy Paper 80g/qm 20x20cm 8 Designs VE=300 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Happy Paper 80g/qm 20x20cm 8 Designs VE=300 Blatt
Faltblätter Happy Paper 80g/qm 20x20cm 8 Designs VE=300 Blatt
Faltblätter Happy Paper 80g/qm 20x20cm 8 Designs VE=300 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2985199
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2985199
EAN/GTIN:
     4008525159827
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter 80g/qm
  • 300 Faltblätter
  • sortiert in 8 verschiedenen Designs
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
300 Blatt
Blattformat:
20x20cm
Breite:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Happy
Packungsinhalt:
300 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltpapier 5 x 5, faltblatt, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, Motivpapier, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Blätter (ab € 0,05454* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.