Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Mini Mix 80g/qm 20x20cm 10 Designs VE=120 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Mini Mix 80g/qm 20x20cm 10 Designs VE=120 Blatt
Faltblätter Mini Mix 80g/qm 20x20cm 10 Designs VE=120 Blatt
Faltblätter Mini Mix 80g/qm 20x20cm 10 Designs VE=120 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3005199
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3005199
EAN/GTIN:
     4008525171409
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Mini Mix
  • 80g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • inklusiver Faltanleitung
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
120 Blatt
Blattformat:
20x20cm
Breite:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Mini Mix
Packungsinhalt:
120 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltblatt, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, Motivpapier, Papierdekoration
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,62*
€ 12,06*
2 Tage
13
pro Paket
€ 1,95*
ab € 8,57*
€ 12,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
1 Packung enthält 120 Blätter (ab € 0,0635* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.