Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltstreifen Fröbelsterne 130g/qm 1x50cm VE=100 Stück gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltstreifen Fröbelsterne 130g/qm 1x50cm VE=100 Stück gold
Faltstreifen Fröbelsterne 130g/qm 1x50cm VE=100 Stück gold
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3200079
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3200079
EAN/GTIN:
     4008525015222
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset
  • Fröbelsterne
  • Set enthält 100 Sternstreifen für 25 Sterne in den Größen 1x50cm
  • Tonzeichenpapier
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
gold
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Bastelstern, Bastelstreifen, Dekostern, Falststreifen, Faltblätter, Faltstern, Fröbelstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
3210079
ab € 5,50*
Ähnlich
Ludwig Bähr
3210040
ab € 4,05*
Ähnlich
Ludwig Bähr
3210077
ab € 4,89*
Ähnlich
Ludwig Bähr
3210089
ab € 5,51*
Ähnlich
Ludwig Bähr
3210015
ab € 4,05*
Ähnlich
Ludwig Bähr
3200040
ab € 3,40*
Ähnlich
Ludwig Bähr
3200077
ab € 4,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
3200089
ab € 4,58*
Ähnlich
Ludwig Bähr
3200015
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.