Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelset
>
Artikel
Faltstreifen Fröbelsterne 130g/qm 1,5x50cm VE=80 Stück hochweiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU3210001
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
3210001
EAN/GTIN:
4008525680550
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset sterne
bastel set
Fröbelsterne
Set enthält 80 Sternstreifen für 20 Sterne in den Größen 1,5x50cm
Tonzeichenpapier
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
hochweiß
Länge:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
80 Streifen
Papiergewicht:
130 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelsets
Weitere Suchbegriffe:
Bastelpapier
,
Bastelstern
,
Bastelstreifen
,
Dekostern
,
Falststreifen
,
Faltblätter
,
Faltstern
,
Fröbelstern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,05013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen